{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de măsurare - grosime pereţi | Consultaţi vârful de verificare Cod 496954 | |
| Domeniu de măsurare - viteza sunetului | 100 m/s - 19.999 m/s | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
| Afişarea nivelului de încărcare al bateriei | Vizual şi acustic | |
| Număr de baterii incluse | 2 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
| Lungime | 131 mm | |
| Lăţime | 81 mm | |
| Înălţime | 32 mm | |
| Greutate inclusiv baterii fără cutia de protecţie | 175 g | |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Aparat de măsurat grosimea peretelui |
| Cod articol | 496950 1076B | |
| EAN / GTIN | 2050001736901 | |
| Număr producător | 1076.001 | |
| Producător/responsabil | Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de |