Cheie de impact cu acumulator M12BLIDRC-0

Cod articol.: 4933499689
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4933499689
EAN / GTIN 4058546568535
Număr producător 4933499689
L-Număr L01870 118740
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Design extrem de compact, cu o lungime de numai 110 mm, perfect pentru utilizarea în spații înguste
  • Cuplul de 135 Nm oferă cel mai bun raport putere/dimensiune din clasa sa
  • Mandrină hexagonală de 1/4 inch pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților
  • 4-Mode DRIVE CONTROL permite utilizatorului să aleagă între patru setări diferite de viteză și cuplu pentru a maximiza versatilitatea aplicațiilor
  • Viteză de acționare rapidă cu până la 3.200 RPM și 3.600 IPM
  • Motorul fără perii, bateria REDLITHIUM™ și sistemul electronic REDLINK™ asigură putere, durată de funcționare și durabilitate
  • Sistem flexibil de baterii: Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M12™

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Livrat în: în cutie
  • Greutate cu acumulator: 0,78kg
  • Turaţie de mers în gol: 0 - 3200 min-1
  • Max. Moment de rotație: 135 Nm
  • Max. Diametru șurub: M14
  • Număr de percuţii: 0 - 3600 min-1
  • Tensiune: 12 V
  • Portsculă: 1/4 inch

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, în cutie