M12BLIDRC-0 ak. razovy utahovak

Artiklové číslo: 4933499689
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933499689
EAN / GTIN 4058546568535
Číslo výrobce 4933499689
L-číslo L01870 118740
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Mimořádně kompaktní konstrukce s délkou pouhých 110 mm, ideální pro použití ve stísněných prostorech
  • Krouticí moment 135 Nm nabízí nejlepší poměr výkonu a velikosti ve své třídě
  • Šestihranné sklíčidlo 1/4 palce pro rychlou a snadnou výměnu bitů
  • Ovládání 4 režimů DRIVE CONTROL umožňuje uživateli volit mezi čtyřmi různými nastaveními rychlosti a točivého momentu pro maximalizaci všestrannosti použití
  • Rychlý pohon s rychlostí až 3 200 otáček za minutu a 3 600 IPM
  • Bezkartáčový motor, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ zajišťují výkon, dobu provozu a životnost
  • Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 0,78kg
  • Volnoběžné otáčky: 0–3200 min–1
  • Max. Krouticí moment: 135 Nm
  • Max. Průměr šroubu: M14
  • Počet rázů: 0–3600 min–1
  • Napětí: 12 V
  • Upínač nástrojů: 1/4 palce

Rozsah dodávky:

Žádné baterie v rozsah dodávky, žádný nabíječka v rozsah dodávky, v krabici