M12BLIDRC-0 Akumulatorowa wkrętarka udar

Nr art.: 4933499689
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4933499689
EAN / GTIN 4058546568535
Numer producenta 4933499689
Numer L L01870 118740
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości zaledwie 110 mm, idealna do stosowania w ciasnych pomieszczeniach
  • Moment obrotowy 135 Nm zapewnia najlepszy stosunek mocy do rozmiarów w tej klasie.
  • Uchwyt HEX 1/4 cala do szybkiej i łatwej wymiany końcówek
  • Dzięki 4-trybowej funkcji DRIVE CONTROL użytkownik może wybierać spośród czterech różnych ustawień prędkości obrotowej i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowania.
  • Duża prędkość napędu do 3200 obr./min i 3600 IPM
  • Bezszczotkowy silnik, akumulator REDLITHIUM™ i układ elektroniczny REDLINK™ zapewniają wydajność, długi czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system akumulatorów: Działa ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™.

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 0
  • Dostarczane w: w kartonie
  • masa z akumulatorem: 0,78 kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0–3200 min-1
  • Maks. Moment obrotowy: 135 Nm
  • Maks. średnica śruby: M14
  • liczba uderzeń: 0–3600 min-1
  • Napięcie: 12V
  • Uchwyt narzędziowy: 1/4 cala

W dostawie:

No battery packs included in the scope of delivery, no charger included in the scope of delivery, in a box