M12FDGA2 - acumulator 0 - Polizor drept

Cod articol.: 4933498979
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4933498979
EAN / GTIN 4058546528485
Număr producător 4933498979
L-Număr L01870 118978
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Cu 50% mai puternică decât modelul anterior – cea mai performantă polizoră de 12 V de pe piață, care depășește concurența pneumatică
  • Control maxim pentru orice aplicație, buton cu 4 moduri, ideal pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și utilizarea frezelor din carbură și a accesoriilor de până la 75 mm
  • Dimensiunile compacte (lungime totală de 119 mm) permit accesul ușor în locurile greu accesibile și deschid noi posibilități de utilizare
  • Sistem de blocare a axului pentru schimbarea rapidă a accesoriilor, fără unelte
  • Suport universal pentru accesorii de 6 și 8 mm
  • Declanșator de siguranță cu dublă acțiune pentru prevenirea pornirii automate
  • LED-urile luminează zona de lucru pentru o vizibilitate mai bună
  • ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor wireless. Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă performanță, durată de funcționare și durabilitate remarcabile
  • Sistem flexibil de baterii: Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M12™

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Frână: Da
  • Livrat în: în cutie
  • Setări de viteză: 4
  • Greutate cu acumulator: 1,0 (M12 HB5) kg
  • Turaţie de mers în gol: 3000 - 20000 min-1
  • Viteză max. Diametrua accesoriilor de șlefuire: 76 mm
  • Viteză max. Diametrua discurilor de debitat: 50 mm
  • Viteză max. Diametrul de prindere: 6 / 8 mm
  • Tensiune: 12 V
  • Viteză variabilă: Da
  • Categoria WEEE: 5
  • Numărul de înregistrare DEEE: 78960651
  • Protecţie la repornire: Da

Livrare:

Nu conține acumulatori, nu conține încărcător, în cutie, bucșă elastică de 6 și 8 mm și cheie