• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FDGA2 - 0 Akku - Geradschleifer

Artikel-Nr.: 4933498979
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498979
EAN / GTIN 4058546528485
Herstellernummer 4933498979
L-Nummer L01870 118978
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 50% mehr Leistung im Vergleich zum Vorgängermodell - der leistungsstärkste 12-V-Schleifer auf dem Markt, der die pneumatische Konkurrenz übertrifft
  • Maximale Kontrolle für jede Anwendung, 4-Modus-Druckknopf ideal für die Bearbeitung von Edelstahl und dem Einsatz von Hartmetallfräsern und Zubehör bis zu 75 mm
  • Die kompakte Bauform (Gesamtlänge 119 mm) ermöglicht einen einfachen Zugang an schwer erreichbaren Stellen und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten
  • Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel
  • Universalaufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör
  • Doppelt wirkender Sicherheitsauslöser zur Verhinderung eines automatischen Starts
  • LED beleuchtet Ihren Arbeitsbereich für bessere Sicht
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Bremse: Ja
  • Geliefert in: im Karton
  • Geschwindigkeitseinstellungen: 4
  • Gewicht mit Akku: 1.0 (M12 HB5) kg
  • Leerlaufdrehzahl: 3000 - 20000 min-1
  • Max. Durchmesser Schleifzubehör: 76 mm
  • Max. Durchmesser Trennscheiben: 50 mm
  • Max. Spanndurchmesser: 6 / 8 mm
  • Spannung: 12 V
  • Variable Geschwindigkeit: Ja
  • WEEE-Kategorie: 5
  • WEEE-Registrierungsnummer: 78960651
  • Wiederanlaufschutz: Ja

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton, 6 und 8 mm Spannzange und Schlüssel

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb