Descriere:
- Aspiratorul umed/uscat M18 FUEL™ de 23 de litri din clasa L oferă performanțe ridicate, durabilitate și flexibilitate pentru curățarea șantierelor
- Cu un debit maxim de aer de 3086 l/min și 192 mbar, oferă performanțe ridicate atât pentru aplicații de curățare umedă, cât și uscată
- Modul turbo oferă până la 34 de minute de curățare continuă (până la 480 m²) și până la 49 de minute (până la 545 m²) în modul turbo la fiecare încărcare cu 2 baterii M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah
- Filtrul HEPA H13 de înaltă eficiență HEPA colectează 99,97% din particulele în suspensie în aer cu o dimensiune de până la 0,3 microni
- Construcția furtunului antistatic, cu o lungime de 2,7 m, rezistent la strivire și răsucire, asigură o longevitate sporită a furtunului
- Spațiu de depozitare integrat pentru toate accesoriile, inclusiv kitul de curățare a podelelor și accesoriile Powertool
- Căruciorul robust, detașabil, cu roți blocabile, permite transportul și deplasarea ușoară pe șantier
- Conexiunea pentru scule electrice DEK 26 permite extragerea eficientă a prafului de la sculele electrice
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără fir
- Motorul fără perii POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ de la MILWAUKEE® oferă putere, autonomie și durabilitate remarcabile
- Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™
Caracteristică:
- Baterie inclusă: Fără baterii incluse
- Baterie: Li-ion
- Sistem de baterii: M18
- Pe tehnologie: Brushless
- Livrat: În cutie
- Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 14. 9
- Încărcător inclus: fără încărcător inclus
- Diametrul furtunului [mm]: 64
- Tensiunea [V]: 18
- Echipament standard: furtun flexibil, duză pentru crăpături, duză pentru podea, 2 x tije de extensie, mâner curbat, adaptor pentru scule, geantă fleece
Livrare:
Baterii neincluse în livrare, încărcător neincluse în livrare, în cutie, furtun flexibil, duză pentru spații înguste, duză pentru podea, 2 x tije de prelungire, mâner curbat, adaptor pentru scule, sac pentru resturi.