Aspirateur sans fil M18F2VC23l-0

Réf.: 4933478964
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4933478964
EAN / GTIN 4058546362461
Réf. fabricant 4933478964
Article hors catalogue L00800 3224
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • M18 FUEL™ aspirateur eau et poussière à double batterie 23 litres de classe L apporte des performances , une durabilité et une polyvalence inégalées au nettoyage des chantiers
  • Avec 3086 l/min et 192 mbar de pression, il offre une excellente performance pour les applications de nettoyage humide et sec
  • Le mode MAX POWER offre jusqu'à 34 minutes de nettoyage continu (jusqu'à 480 m²) et jusqu'à 49 minutes (jusqu'à 545 m²) en MODE MAX RUN-TIME par charge sur (2) packs de batteries M18²) and up to 49 minutes (up to 545 m²) on Max run time Mode per charge on (2) M18™ REDLITHIUM²) and up to 49 minutes (up to 545 m²) on Max run time Mode per charge on (2) M18™ HIGH OUTPUT²) and up to 49 minutes (up to 545 m²) on Max run time Mode per charge on (2) M18™ 12,0ah
  • Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns
  • Le tuyau antistatique de 2,7 m de long, résistant à l'écrasement et à la torsion, offre une durée de vie prolongée
  • Rangement inclu pour tous les accessoires, y compris le kit de nettoyage du sol et les accessoires pour outils électriques
  • Le chariot amovible robuste avec roues verrouillables permet un transport et un déplacement faciles sur le chantier
  • DEK 26 permet la connexion entre l'aspirateur et les outils pour une extraction de poussière plus efficace
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie incluse : pas de batterie incluse
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Brushless
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 14. 9
  • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
  • Diamètre du flexible [mm] : 64
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : flexible, suceur pour fentes, suceur pour sols, 2 x tiges de rallonge, poignée courbée, adaptateur pour outils, sac à peluches

Livraison:

Piles non fournies, chargeur non fourni, dans un carton, tuyau flexible, suceur pour fentes, suceur pour sols, 2 rallonges, poignée coudée, adaptateur pour outils, sac à poussière