Aspirador inalámbrico M18F2VC23l-0

Número de artículo: 4933478964
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4933478964
EAN / GTIN 4058546362461
Número del fabricante 4933478964
Número L L00800 3224
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • El aspirador de polvo M18 FUEL™ de 23l, clase L aporta un rendimiento, una durabilidad y una versatilidad inigualables en la limpieza del lugar de trabajo Con un volumen máximo de aire de 3.086l/min y una máxima potencia de aspiración de 192mbar, ofrece un excelente rendimiento para aplicaciones de limpieza en seco y en húmedo El modo de potencia máxima ofrece hasta 34 minutos de tiempo de limpieza continua (hasta 480m²) y hasta 49 minutos (hasta 545m²) en el modo de autonomía máxima por carga con (2) baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah El filtro HEPA H13 de alta eficacia recoge el 99,97% de las partículas suspendidas en el aire de hasta 0,3 micras La manguera antiestática de 2,7m de longitud, resiste al aplastamiento y a la torsión, ofreciendo una mayor vida útil Almacenamiento integrado para todos los acoplamientos, incluido el kit de limpieza de suelo y los accesorios El robusto carro desmontable con ruedas bloqueables permite un fácil transporte y desplazamiento por el lugar de trabajo El conector para herramientas eléctricas DEK 26 permite una extracción eficaz del polvo durante la aplicación cuando se trabaja con herramientas a batería

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Brushless
  • Entregado: En caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 14. 9
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Diámetro de la manguera [mm]: 64
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: Manguera flexible, boquilla para hendiduras, boquilla para suelos, 2 varillas alargadoras, mango curvo, adaptador para herramientas, bolsa de vellón

Volumen de suministro:

No incluye baterías, no incluye cargador, en caja, manguera flexible, boquilla para rincones, boquilla para suelos, 2 tubos alargadores, mango curvado, adaptador para herramientas, bolsa para moquetas.

Descargas y documentos

Productos adecuados