M18BLHPT-0C Presa cu acumulatori

Cod articol: 4933478248
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Presă radială

Identificare și clasificare

Cod articol 4933478248
EAN / GTIN 4058546344252
Număr producător 4933478248
L-Număr L00800 1113
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Design compact în linie
  • Operațiune cu o singură mână
  • Monitorizarea forței de presareFORCE LOGIC®
  • Motor fără percuție pentru mai multe presări la fiecare încărcare a bateriei
  • Monitorizarea forței de presareFORCE LOGIC®
  • Operațiune cu o singură mână, ideală pentru lucrul deasupra capului
  • Design compact în linie
  • Legistru electronic - contorizare electronică a presărilor reușite și indicație vizuală atunci când se atinge intervalul de întreținere
  • Fiabilitate de lungă duratăFORCE LOGIC®: Nicio limită de cicluri de presare în intervalul de întreținere de 3 ani
  • Face posibilă presarea țevilor metalice de până la 108 mm și a țevilor compozite de până la 110 mm
  • Suport universal pentru fălci de presare potrivit pentru majoritatea fălcilor de presare disponibile pe piață
  • Electronică REDLINK® - sistem de comunicare între unitate și baterie; Sertizarea începe numai atunci când există suficientă capacitate a bateriei pentru întreaga operațiune de sertizare
  • Indicator de încărcare a bateriei și lumină LED
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare și o durabilitate mai mare decât modelele anterioare
  • 100% compatibilitate de sistem cu gama de produse MILWAUKEE™-M18

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Sunt furnizate: Geantă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B2)
  • Greutate cu acumulator: 2,0
  • Cărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Variantă de produs: M18 BLHPT-0C
  • Tensiune [V]: 18

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, geantă de transport

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă