M18BLHPT-0C herramienta de prensado inalámbrico sin escobillas

N.º do artigo: 4933478248
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Prensas radiales

Identificação e classificação

Número do artigo 4933478248
EAN/GTIN 4058546344252
Número do fabricante 4933478248
Número L L00800 1113
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Nuevo motor compacto sin escobillas en las herramientas FORCE LOGIC™ de crimpado, conexiones un 10% más rápidas y 20% más de duración
  • Indicador de presión FORCE LOGIC™: proporciona confirmación visual de una conexión de calidad
  • Para trabajar con una sola mano por encima de la cabeza y en espacios reducidos
  • Diseño en línea más compacto con un 13% menos de peso para una fácil utilización
  • Comunicación entre la batería y la máquina: el prensado no va a comenzar en caso de poca carga en la batería para prevenir ante prensados incompletos
  • Se realiza un chequeo del estado de carga de la batería para asegurar que se realiza un prensado completo
  • FORCE LOGIC™ fiabilidad de por vida: sin límite de ciclos de prensado dentro de los 3 años de intervalo entre mantenimiento
  • Trabaja con diámetros de tubo en cobre hasta 108mm y 110mm en composite
  • Recepción universal de tenaza, podemos fijar la mayoría de las tenazas disponibles en el mercado
  • Indicador de carga y luz LED integrado
  • El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 2,0
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Variante del producto: M18 BLHPT-0C
  • Voltaje [V]: 18

Material fornecido:

No hay baterías incluidas en el suministro estándar, no hay cargador incluido en el suministro estándar, estuche de transporte

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados