M18BLHPT-0C Akumulátorové lisovací nářadí M18BLHPT-0C.

Artiklové číslo: 4933478248
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Radiální lis

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933478248
EAN / GTIN 4058546344252
Číslo výrobce 4933478248
L-číslo L00800 1113
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní in-line provedení
  • Obsluha jednou rukou
  • Kontrola lisovací sílyFORCE LOGIC®
  • Bezkartáčový motor pro více lisování na jedno nabití baterie
  • Kontrola lisovací sílyFORCE LOGIC®
  • Obsluha jednou rukou, ideální pro práci nad hlavou
  • Kompaktní in-line provedení
  • Elektronický záznamník - elektronické počítání úspěšných lisování a vizuální indikace dosažení intervalu údržby
  • Dlouhodobá spolehlivostFORCE LOGIC®: Bez omezení počtu lisovacích cyklů v rámci servisního intervalu 3 roky
  • Umožňuje lisovat kovové trubky do 108 mm a kompozitní trubky do 110 mm
  • Univerzální držák lisovacích čelistí vhodný pro většinu lisovacích čelistí dostupných na trhu
  • Elektronika REDLINK® - systémová komunikace mezi jednotkou a baterií; Krimpování se spustí pouze tehdy, když je kapacita akumulátoru dostatečná pro celou krimpovací operaci
  • Ukazatel nabití akumulátoru a LED kontrolka
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než předchozí modely
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,0
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Varianta výrobku: M18 BLHPT-0C
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

rozsah dodávky neobsahuje žádné baterie, nabíječka není součástí rozsah dodávky, pouzdro na přenášení

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty