M12FIR38-201B baterie Ratchet

Cod articol.: 4933459798
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 4933459798
EAN / GTIN 4058546029708
Număr producător 4933459798
L-Număr L00800 5042
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Cu un cuplu de până la 75 Nm și 200 min-¹, această sculă este o soluție ideală pentru aplicațiile din domeniul auto și al întreținerii
  • Design compact pentru acces rapid în toate aplicațiile, de exemplu, atunci când se lucrează la motoare sau transmisii
  • Motor POWERSTATE™ fără perii, cu cutie de viteze și carcasă ranforsată pentru o durată de viață lungă pentru utilizatorii cu cele mai înalte cerințe
  • Componentele electronice REDLINK PLUS™ asigură o protecție digitală avansată împotriva suprasarcinii pentru mașină și baterie, menținând puterea constantă sub sarcină
  • Bateria REDLITHIUM™ oferă un design perfect reglat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață și o durabilitate mai mari decât modelele anterioare
  • Întrerupător de accelerație metalic supralungit pentru o operare ușoară
  • Mâner cu pernuță moale pentru o bună prindere
  • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru
  • Furnizat cu adaptor 1/4˝
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M12™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii: 1
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Viteză fără sarcină: 200
  • Livrat: Geantă pentru scule
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,4
  • Încărcător inclus: C12 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Cuplu de torsiune [Nm]: 75
  • Varianta produsului: M12 FIR38-201B
  • Tensiune [V]: 12
  • Echipament standard: ¼˝ Adaptor

Livrare:

1 x baterie Li-Ion roșu de 12 V/2,0 Ah, încărcător C12 C, geantă de transport, adaptor 3/8″ la 1/4″