M12FIR38-201B akumulátorový článek ráčna

Artiklové číslo: 4933459798
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933459798
EAN / GTIN 4058546029708
Číslo výrobce 4933459798
L-číslo L00800 5042
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • S krouticím momentem až 75 Nm a 200 min-¹ je toto nářadí ideálním řešením pro aplikace v automobilovém průmyslu a údržbě
  • Kompaktní provedení pro rychlý přístup ve všech aplikacích, např
  • při práci na motorech nebo převodovkách
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE™ se zesílenou převodovkou a krytem pro dlouhou životnost pro uživatele s nejvyššími nároky
  • Elektronika REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilou digitální ochranu stroje a akumulátoru proti přetížení a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Akumulátor REDLITHIUM™ nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než předchozí modely
  • Prodloužený kovový spínač plynu pro snadné ovládání
  • Rukojeť s měkkou podložkou pro dobrý úchop
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Dodává se s 1/4˝ adaptérem
  • Stoprocentní systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE®-M12™

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Rychlost bez zatížení: 200
  • Dodáváno: Brašna na nářadí
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,4
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Délka [mm]: 281
  • Rychlost v klidu [min_1]: 0 - 200
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 75
  • Varianta výrobku: M12 FIR38-201B
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: ¼˝ adaptér

Rozsah dodávky:

1 x 12 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka C12 C, kufřík, adaptér 3/8″ na 1/4″