Cliquet batterie M12FIR38-201B.

Réf.: 4933459798
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Visseuses

Identification et classification

Référence article 4933459798
EAN / GTIN 4058546029708
Réf. fabricant 4933459798
Article hors catalogue L00800 5042
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Avec un couple de 75 Nm et une vitesse de 200 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile
  • Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits
  • La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent une plus grande durabilité
  • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Gâchette en métal à variateur de vitesse pour un contrôle plus précis
  • Poignée surmoulée pour une bonne prise en main
  • Indicateur de charge pour contrôle de l'autonomie restante et éclairage LED intégré
  • Fourni avec un adaptateur 1/4˝
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M12 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 1
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Régime de rotation au ralenti : 200
  • Livré : Trousse à outils
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.4 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 1.4
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 40
  • Longueur [mm] : 281
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 200
  • Max. Couple [Nm] : 75
  • Variante de produit : M12 FIR38-201B
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : ¼˝ adaptateur

Livraison:

1 x batterie 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur C12 C, mallette de transport, adaptateur 3/8″ à 1/4