{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 2.200 W | |
| Denumirea producătorului | AG22-230E DSET | |
| Ambalaj | serviete | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru disc max. | 230 mm | |
| Adâncime de separare max. | 68 mm | |
| Turaţie de mers în gol | 6.600 min-1 | |
| Racord filetat | M14 | |
| Particularitate | Formă constructivă compactă; Softgrip; protecţie la suprasarcină | |
| Tip produs | polizor unghiular | |
| Lungimea totală | 485 mm | |
| Greutate totală | 5,2 kg |
| Cod articol | 4933440300 | |
| EAN / GTIN | 4002395000210 | |
| Număr producător | 4933440300 | |
| L-Număr | L00800 3291 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |