Meuleuse d'angle AG22-230E DSET

Réf.: 4933440300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Puissance absorbée 2 200 W
Référence fabricant AG22-230E DSET
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Diamètre disque max. 230 mm
Profondeur de coupe max. 68 mm
Vitesse de rotation à vide 6 600 min-1
Raccord fileté M14
Particularité Softgrip; modèle compact; protection de surcharge
Type de produit meuleuse d’angle
Longueur totale 485 mm
Poids total 5,2 kg

Identification et classification

Référence article 4933440300
EAN / GTIN 4002395000210
Réf. fabricant 4933440300
Article hors catalogue L00800 3291
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Moteur ultra puissant de 2200 W pour un travail rapide
  • Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
  • Design compact (485 mm seulement) et léger (5,2 kg)
  • Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil

Caractéristique(s):

  • Livrée : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 5.2
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 6600
  • Puissance absorbée [W] : 2200
  • Max. Profondeur de tronçonnage [mm] : 68
  • Diamètre du disque [mm] : 230
  • Filetage de la broche : M 14
  • Equipement standard : réglage rapide du capot de protection, poignée latérale, bride, écrou de bride, câble, clé à molette