HSS-Co tesitor 90° 16.5 mm

Cod articol.: 4932493979
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4932493979
EAN / GTIN 4058546511395
Număr producător 4932493979
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Conform din 335C cu 90 unghi
  • 3-geometrie de tăiere
  • Pentru bavurare și debavurare în conformitate cu DIN74/75
  • Geometrie de tăiere optimizată pentru centrare ușoară, evacuare rapidă a așchiilor și vibrații reduse
  • Durată de viață a sculei cu până la 50% mai mare în comparație cu chiuvetele cu con HSS standard și necesită o forță de alimentare mai mică
  • Utilizarea ulei de aşchiere prelungește durata de viață a sculei
  • Potrivit pentru oțel și oțel inoxidabil cu o rezistență la tracțiune < 1100 N/mm², fontă și plastic

Caracteristică:

  • Diametru brăzdar: 10 mm
  • Reducere: M8