• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Co Kegelsenker 90° 16,5 mm

Artikel-Nr.: 4932493979
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
Artikelnummer 4932493979
EAN / GTIN 4058546511395
Herstellernummer 4932493979
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß DIN 335C mit 90 Winkel
  • 3-Schneiden-Geometrie
  • Zum Senkbohren und Entgraten gemäß DIN74/75
  • Schneidengeometrie optimiert für leichtes Zentrieren, schnelle Spanabfuhr und geringe Vibrationen
  • Bis zum 50% längere Standzeit vs. Standard-HSS-Kegelsenker und erfordert geringere Vorschubkraft
  • Die Verwendung von Schneidöl verlängert die Standzeit
  • Geeignet für Stahl und Edelstahl mit einer Zugfestigkeit < 1100 N/mm², Gusseisen und Kunststoff

Merkmal:

  • Schaftdurchmesser: 10 mm
  • Senkung: M8