SVASATORE CONICO HSS-CO 16,5 MM

Número de artículo: 4932493979
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4932493979
EAN / GTIN 4058546511395
Número del fabricante 4932493979
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Según DIN 335C con 90 ángulo
  • 3-geometría de corte
  • Para la contracorriente y desbarbado de acuerdo con DIN74/75
  • Geometría de corte optimizada para un fácil centrado, una rápida evacuación de virutas y baja vibración
  • Hasta un 50% más largo durabilidad/duración/vida útil frente a los contrapisonadores de cono HSS estándar y requiere una fuerza de alimentación más baja
  • El uso de aceite de corte amplía el durabilidad/duración/vida útil
  • Adecuado para acero y acero fino con una resistencia a la tracción < 1100 N/mm², hierro fundido y plástico

Característica:

  • Diámetro de la caña: 10 mm
  • Reducción: M8