Descriere:
- Design cu 90 de dinți și un unghi de întoarcere de 4 ° pentru a facilita lucrul în spații restrânse
- Design anti-ruliu FOUR FLAT™ pentru fixarea cheilor
- Pentru lăzi PACKOUT™ cu sertare
- Spumă de înaltă calitate, tăiată cu laser, pentru depozitarea perfectă a uneltelor
Caracteristică:
- Conţinut: ½˝ clichet; 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm 1/2˝ prize standard și prize lungi de 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 17mm, 18mm, 19mm; extensii de 76mmși 127mm 1/2˝; set de chei Allen din 9 piese; biți de șuruburi rezistente la impact Shockwave™: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX
Livrare:
Cheie cu clichet 1/2 inch; 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm 1/2 inch standard și 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm lungi; Prelungiri de 76 mm și 127 mm 1/2 inch; Set de 9 chei hexagonale cu cap interior; Șurubelnițe rezistente la impact Shockwave™: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25. 1 x suport pentru biți rezistent la șocuri Shockwave™ cu schimbare rapidă