• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschen-und Schlüssel-Einlage 70-teile Pack

Artikel-Nr.: 4932480716
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4932480716
EAN / GTIN 4058546410018
Herstellernummer 4932480716
L-Nummer L01850 1058
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 90-Zahn-Design mit 4° Rückholwinkel zum leichten Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • FOUR FLAT™ Anti-Roll-Design zum Ansetzen von Schraubenschlüsseln
  • Für PACKOUT™ Koffer mit Schubladen
  • Lasergeschnittener, hochwertiger Schaumstoff für perfekte Werkzeugaufbewahrung

Merkmal:

  • Inhalt: ½˝ Ratsche; 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm 1/2˝ standard Steckschlüsseleinsätze und 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm lange Steckschlüsseleinsätze; 76mmund 127mm 1/2˝ Verlängerungen; 9-teiliges Innensechskantschlüssel Set; Shockwave™ schlagfeste Schrauberbits: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX

Lieferumfang:

1/2 Zoll Ratsche; 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm 1/2 Zoll standard Steckschlüsseleinsätze und 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm lange Steckschlüsseleinsätze; 76mmund 127mm 1/2 Zoll Verlängerungen; 9-teiliges Innensechskantschlüssel Set; Shockwave™ schlagfeste Schrauberbits: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25. 1 x Shockwave™ schlagfester Schnellwechsel-Bithalter