racsni és csavarkulcs betét 70 darabos PACK

Cikkszám: 4932480716
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932480716
EAN / GTIN 4058546410018
Gyártó száma 4932480716
L-szám L01850 1058
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 90 fogas kialakítás 4°-os visszahajlási szöggel a szűk helyeken való könnyű munkavégzéshez
  • FOUR FLAT™ gördülésgátló kialakítás a kulcsok rögzítéséhez
  • Fiókkal ellátott PACKOUT™ tokokhoz
  • Lézervágott, kiváló minőségű habszivacs a tökéletes szerszámtároláshoz

Jellemző:

1/2˝ racsni; 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm 1/2˝ szabványos dugókulcsok és 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm hosszú dugókulcsok; 76 mm-es és 127 mm-es 1/2˝-os hosszabbítók; 9 darabos belső hatszög Shockwave™ ütésálló csavarhegyek: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX

Tartalom:

1/2 hüvelykes racsnis kulcs; 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm 1/2 hüvelykes standard dugókulcs-betétek és 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm hosszú dugókulcs-betétek; 76 mm és 127 mm 1/2 hüvelykes hosszabbítók; 9 részes belső hatlapú kulcs készlet; Shockwave™ ütésálló csavarhúzó bitek: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25. 1 x Shockwave™ ütésálló gyorscserélő bit tartó