Valiză PACKOUT cu 2 sertare

Cod articol.: 4932472129
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material plastic
Capacitate portantă max. 11 kg
Caracteristici Cu închidere cu lacăt; Rezistent la impact; Poate fi stivuit; etanş la apă
Echipament Sertare; Mâner
Serie Packout
Culoarea roşu; negru
Număr, Sertare 2
Tip produs serviete
Închidere Blocare cu tensiune

Identificare și clasificare

Cod articol 4932472129
EAN / GTIN 4058546325251
Număr producător 4932472129
L-Număr L00800 1656
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Acces ușor la unelte, chiar dacă valiza se află în partea de jos a turnului PACKOUT®
  • Ghiduri cu bile care pot fi încărcate până la 11 kg
  • Prinderile de siguranță previn deschiderea accidentală în timpul transportului și pot fi blocate cu un lacăt
  • Furnizat cu separatoare reglabile pentru o personalizare maximă pentru o mai bună organizare
  • Suporturi metalice întăresc colțurile valizei
  • Construcție din polimeri rezistenți la impact - ideal pentru utilizarea pe șantier
  • Parte a sistemului modular de depozitare PACKOUT®

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Cutie de scule Packout cu 2 sertare