Kufr PACKOUT se 2 zásuvkami

Artiklové číslo: 4932472129
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál
plast
Nosnost max.
11 kg
Vlastnosti
Zamykání pomocí visacího zámku; Odolné proti nárazu; Stohovatelné; vodotěsný
Vybavení
Zásuvky; Držadlo pro přenášení
Řada
Packout
Barva
červená; Černá
Počet, Zásuvky
2
Druh produktu
kufříky
Uzávěr
Upínací uzávěr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932472129
EAN / GTIN 4058546325251
Číslo výrobce 4932472129
L-číslo L00800 1656
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Snadný přístup k nářadí, i když je kufr ve spodní části věže PACKOUT®
  • Kulové vodicí lišty, které lze zatížit až 11 kg
  • Bezpečnostní vzpěry zabraňují náhodnému otevření během přepravy a lze je uzamknout visacím zámkem
  • Dodáváno s nastavitelnými přepážkami pro maximální přizpůsobení pro lepší organizaci
  • Kovové výztuhy zpevňují rohy kufru
  • Konstrukce z nárazuvzdorných polymerů - ideální pro použití na staveništi
  • Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT®

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Box na nářadí Packout se 2 zásuvkami