Burghiu de găurit pentru lemn 6x230 mm-1 buc.

Cod articol.: 4932430175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Umiditate maximă nerecomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 -
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 6,5 mm
Ulei nerecomandat
Aer recomandat
Diametru de tăiere, min. Dc min. 6 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Lungimea canalelor de aşchii Lc 155 mm
Număr de tăişuri Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Denumirea produsului (tip) H
Material tăiș HSS
Grupa de aşchiere O (altele)
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 230 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol 4932430175
EAN / GTIN 4002395378364
Număr producător 4932430175
L-Număr L01850 2596
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru găurirea de precizie în lemn de esență moale și tare, lemn de esență tare, lemn de esență mare, grinzi, grinzi, plăci de parchet, plăci aglomerate și placaj
  • Elixul Lewis pentru îndepărtarea rapidă a așchiilor
  • Cu tijă hexagonală pentru fixare sigură în mandrina de găurit

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 155
  • Diametrul știftului: 6,5
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: AD 6 x 230 - 1 buc
  • Dimensiunea știftului: 6,5 mm Hexagonal