Taladro serpentino 6x230 mm madera

Número de artículo: 4932430175
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Húmedo máximo inapropiado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 -
Procesamiento en seco adecuado
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 6,5 mm
Aceite inapropiado
Aire adecuado
Diámetro del filo, mín. 6 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Longitud de ranura de viruta 155 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Nombre del producto (tipo) H
Material de corte HSS
Grupo de arranque de virutas O (otros)
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total 230 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932430175
EAN / GTIN 4002395378364
Número del fabricante 4932430175
Número L L01850 2596
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Para perforar intensivamente con precisión en maderas duras o blandas, en vigas de gran sección, viguetas, tarima, aglomerado y contrachapado
  • Espiral tipo Lewis diseñada para una rápida salida de la viruta
  • Con anclaje hexagonal para una fijación, transmisión de rotación y torsión segura

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 155
  • Diámetro del vaso: 6,5
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: AD 6 x 230 - 1 ud
  • Varilla: Hex de 6,5 mm