{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ne | |
| Umiditate maximă | nevhodný | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Válcová stopka | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | - | |
| Prelucrare uscată | vhodný | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 6,5 mm | |
| Ulei | nevhodný | |
| Aer | vhodný | |
| Diametru de tăiere, min. | 6 mm | |
| Configurabil | ne | |
| Toleranța diametrului de tăiere | tolerance výrobce | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 155 mm | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Sens de torsionare | pravý | |
| Denumirea produsului (tip) | H | |
| Material tăiș | HSS | |
| Grupa de aşchiere | O (jiné) | |
| Strat de acoperire | bez povlaku | |
| Interfaţă | Odpojovací místo 1 | |
| Lungimea totală | 230 mm | |
| Direcţie de tăiere | Pravořezný | |
| Proiectarea sculei | Plná ocel | |
| Procedeu de prelucrare | Vrtání zplna | |
| Tip produs | Vrtáky do plného |
| Katalogové číslo | 4932430175 | |
| EAN / GTIN | 4002395378364 | |
| Číslo výrobce | 4932430175 | |
| L-číslo | L01850 2596 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |