Disc diamantat AUDD 115mm-1 buc.

Cod articol: 4932399823
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932399823
EAN / GTIN 4002395364787
Număr producător 4932399823
L-Număr L00800 4686

Descriere

Descriere:

  • AUDD este deosebit de potrivit pentru materiale dure până la moi/abrazive, cele mai bune rezultate de lucru se obțin în cazul betonului întărit în mod normal și al materialelor de construcții în general

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,23
  • Diametrul roții: 115
  • Diametrul roții: 115
  • Lățimea maximă de tăiere: 2. 6
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: AUDD 115 mm - 1 buc
  • Dimensiunea roții , diametrul roții: 115
  • Diametrul roții [mm]: 115
  • Lățimea de tăiere [mm]: 2,6