Diamantový kotouč AUDD 115mm-1ks

Artiklové číslo: 4932399823
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932399823
EAN / GTIN 4002395364787
Číslo výrobce 4932399823
L-číslo L00800 4686

Popis

Popis:

  • AUDD je obzvláště vhodný pro tvrdé až měkké/abrazivní materiály, nejlepších pracovních výsledků se dosahuje v normálně ztvrdlém betonu a obecných stavebních materiálech

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr kotouče: 115
  • Průměr kotouče: 115
  • Max. šířka řezu: 2. 6
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: AUDD 115 mm - 1 ks
  • Rozměr kotouče , průměr kotouče: 115
  • Průměr kotouče [mm]: 115
  • Šířka řezu [mm]: 2,6