Diamantzaagblad SPEEDCROSS AUDD115

Artikelnummer: 4932399823
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399823
EAN/GTIN 4002395364787
Nummer fabrikant 4932399823
L-nummer L00800 4686

Omschrijving

Omschrijving:

  • AUDD is bijzonder geschikt voor harde tot zachte/schurende materialen, de beste werkresultaten worden bereikt met normaal verhard beton en algemene bouwmaterialen

Kenmerk:

  • Boringsdiameter [mm]: 22,23
  • Diameter wiel: 115
  • Maximale snijbreedte: 2. 6
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: AUDD 115 mm - 1 pc
  • Wielmaat , wieldiameter: 115
  • Wieldiameter [mm]: 115
  • Snijbreedte [mm]: 2,6