{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Umiditate maximă | nerecomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | - | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Ulei | nerecomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 22 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 300 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Denumirea produsului (tip) | H | |
| Material tăiș | HSS | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală L | 400 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 7490 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu solid |
| Cod articol | 4932399673 | |
| EAN / GTIN | 4002395363230 | |
| Număr producător | 4932399673 | |
| L-Număr | L00800 2614 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |