{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Mokré maximální | nevhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | - | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky DS | 10 mm | |
| Olej | nevhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 22 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Délka upínací drážky Lc | 300 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Název výrobku (typ) | H | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka L | 400 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 7490 | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného |
| Katalogové číslo | 4932399673 | |
| EAN / GTIN | 4002395363230 | |
| Číslo výrobce | 4932399673 | |
| L-číslo | L00800 2614 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |