{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Av. arrosage max. | inapproprié | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | - | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Huile | inapproprié | |
| Air | adaptée | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 22 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Longueur des goujures Lc | 300 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Désignation du produit (type) | H | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale L | 400 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Norme | DIN 7490 | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret |
| Référence article | 4932399673 | |
| EAN / GTIN | 4002395363230 | |
| Réf. fabricant | 4932399673 | |
| Article hors catalogue | L00800 2614 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |