Set de biti PH2 25mm-25pc

Cod articol: 4932399587
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 4932399587
EAN / GTIN 4002395362370
Număr producător 4932399587
L-Număr L01850 1115
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Bucăți formate la rece pentru o potrivire exactă și mai puțină uzură
  • Vârful burghiului este călit într-un proces special cu temperaturi de până la 870 °C
  • Aceasta creează un burghiu călit la 60-HRC cu un vârf deosebit de durabil
  • Corpul burghiului este fabricat din oțel S2 de înaltă calitate
  • Calitate ridicată: Toate burghiele sunt marcate cu laser cu logo-ul Milwaukee™ și tipul de burghiu pentru o identificare ușoară

Caracteristică:

  • Lungime [mm]: 25
  • Conținut pachet: 25
  • Varianta produsului: PH 2 x 25 mm - 25 buc
  • Echipament standard: SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX