Sada bitů PH2 25mm-25ks

Artiklové číslo: 4932399587
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932399587
EAN / GTIN 4002395362370
Číslo výrobce 4932399587
L-číslo L01850 1115
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Za studena tvarované bity pro přesné uchycení a menší opotřebení
  • Hrot bitu je kalen speciálním procesem při teplotě až 870 °C
  • Tím vzniká bit kalený v tvrdosti 60 HDC s mimořádně odolným hrotem
  • Tělo bitu je vyrobeno z vysoce kvalitní oceli S2
  • Vysoká kvalita: Všechny bity jsou laserem označeny logem Milwaukee™ a typem bitu pro snadnou identifikaci

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 25
  • Obsah balení: 25
  • Varianta výrobku: PH 2 x 25 mm - 25 ks
  • Standardní výbava: SE 2500, SE 4000, BEST 9,6 X, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku