Nastavljeni biti PH2 25mm-25pc

Št. art.: 4932399587
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932399587
EAN/GTIN 4002395362370
Številka proizvajalca 4932399587
L-število L01850 1115
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Hladno oblikovani koščki za natančno prileganje in manjšo obrabo
  • Konica bita je kaljena s posebnim postopkom pri temperaturi do 870 °C
  • Tako nastane 60-HRC kaljen bit z izjemno trpežno konico
  • Telo bita je izdelano iz visokokakovostnega jekla S2
  • Visoka kakovost: Vsi biti so lasersko označeni z logotipom Milwaukee™ in tipom bita za lažjo prepoznavnost

Lastnosti:

  • Dolžina [mm]: 25
  • Vsebina pakiranja: 25
  • Varianta izdelka: PH 2 x 25 mm - 25 kosov
  • Standardna oprema: SE 2500, SE 4000, BEST 9,6 X, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX