Endoscop video cu afişaj pentru intervalul de măsurare şi sondă flexibilă, ⌀ 5,5 mm, Lungime sondă: 2000mm

Cod articol.: 492928 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime sondă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Format de înregistrare JPEG / AVI (30 fps)
⌀ sondei 5,5 mm
Lungime sondă 2.000 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 4
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081551 LR6
Rezoluţia camerei 640×480 px
Rezoluţie ecran 320×240 px
Claritate focalizată în adâncime 16 – 60 mm
Temperatură de regim (de funcţionare) 0 °C - 60 °C
Lungime 275 mm
Lăţime 123 mm
Înălţime 55 mm
Greutate 0,37 kg
Tip produs Endoscop

Identificare și clasificare

Cod articol 492928 2000
EAN / GTIN 4045197565419
Număr producător 492928 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Aparat de bază cu ecran LCD 3,5 inch şi sondă flexibilă, lungă de 2 m (⌀ 5,5 mm, direcţia de privire 0°). Cap de sondă robust, etanş la apă (IP67) din oţel aliat inoxidabil. Mod zoom (2×), oglindă (Mirror). Unghiul câmpului vizual 60°, reglarea contrastului şi a luminozităţii, mod de imagine alb-negru pentru imagini cu contrast puternic, înregistrări foto şi video cu posibilitate de memorare pe cardul de memorie SD, ieşire USB şi AV pentru transferul de date şi imagini. Sondă cu LED-uri cu intensitate luminoasă mare la orientarea 0° spre înainte şi LED-uri laterale la direcţia de vizualizare la 90°.
Modul cu LED-uri laterale: La utilizarea oglinzii înşurubabile pentru sonde (110°), nu se formează reflexii ale imaginilor datorită activării LED-urilor laterale.
Modul cu intervale de măsurare: Măsurarea unui obiect pe suprafaţa ecranului împreună cu un palpator de măsurare. Dimensiunea câmpului de măsurare 20×15 mm.
Modul de iluminare: Tastă de comandă pentru activarea şi dezactivarea iluminării imaginii. Pentru utilizare în spaţiile goale mari şi/sau spaţiile foarte întunecate.
Rotirea imaginii: Rotire la 90° a imaginii în sensul acelor de ceasornic prin intermediul tastelor de comandă.

Aplicaţie:

De ex. pentru verificarea rapidă a cordoanelor de sudură. Erorile pot fi măsurate direct în timpul inspecţiei.

Livrare:

Inclusiv 1× sondă Cod 492940 Ref. 2000 (IP67), geantă de transport, oglindă înşurubabilă pentru sondă (la 110°), card de memorie SD, palpator de măsurare, cablu de date USB, set de curăţare şi 4 baterii Cod 081551 Ref. LR6.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Endoscop video pentru controlul şi investigarea zonelor inaccesibile şi invizibile.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Întreţinerea şi reparaţiile pot fi executate doar de personal specializat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu supuneţi endoscopul video la lovituri sau la şocuri.
  • Evitaţi contactul endoscopului video cu lichidele.
  • Nu-l folosiţi în medii cu gaze inflamabile, vapori sau solvenţi, cum ar fi în rezervoare de combustibil sau de gaze.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări..