• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Endoscop video cu sondă flexibilă, ⌀ 5,5 mm, Lungime sondă: 2000mm

Cod articol.: 492925 2000
Reducere
828,61 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime sondă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Caracteristici Impermeabil
Tensiune de reţea 100 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz; 60 Hz
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Reîncărcabilă ja
Clasă de protecție IP IP67
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Greutate 0,558 kg
Întrerupător pornit/oprit da
Senzor cameră CMOS
Afişare LCD color
Rezoluţie ecran 320×240 px
Afişaj mare 3,5 inch
Lungime sondă 2.000 mm
Diametru sondă 5,5 mm
Rezoluție cameră 640×480 px
Lungimea cablului camerei 2.000 mm
Lungime 207 mm
Lăţime 118 mm
Înălţime 38 mm
Format de înregistrare AVI (30 fps); JPEG
Temperatură de funcționare min. 0 °C
Temperatură de funcționare max. 50 °C
Direcție de vizualizare max. 0 grad
Unghi de deschidere imagine min. 60 grad
Unghi de deschidere imagine max 60 grad
Profunzime de câmp focalizată min. 16 mm
Profunzime de câmp focalizată max. 60 mm
Sursă de lumină Lampă cu LED
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Endoscop

Identificare și clasificare

Cod articol 492925 2000
EAN / GTIN 4045197511812
Număr producător 492925 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Unitate de bază 3,5 inch ecran LCD. Mod zoom (1,5×), captare fotografii şi video, se pot stoca pe cardul de memorie SD. Ieşiri USB şi AV pentru transmiterea de date. Acumulator Li-Ion integrat, reîncărcabil (3,7 V).

Livrare:

Geantă robustă de transport, etanşă la apă şi praf. Card de memorie SD, alimentator (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz) Cod 492958, cablu de date USB, cablu AV, set de curăţare, acumulator Li-Ion Cod 492926.
Inclusiv 1 sondă Cod 492938 Ref. 2000 (IP67), oglindă înşurubabilă pentru sondă Cod 492950 (la 70°; 90°; 110°) şi magnet.