Endoscop video fără sondă, Tip: F1100

Cod articol.: 492923 F1100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 55

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 55
Afişaj Ecran tactil
Format de înregistrare JPEG / AVI (30fps)
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea
Dimensiune afişaj 7 inch
Rezoluţie ecran 640×480 px
Claritate focalizată în adâncime 16 – 60 mm
Temperatură de regim (de funcţionare) 0 °C - 40 °C
Tip produs Endoscop
Întrerupător pornit/ oprit da

Identificare și clasificare

Cod articol 492923 F1100
EAN / GTIN 4062406684471
Număr producător 492923 F1100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

HOLEX endoscop video cu afişaj LCD mare, cu detalii precise şi funcţii extinse. Masca de ecranare a radiaţiilor solare oferă protecţie suplimentară împotriva razelor soarelui. Mulţumită celor două mânere, aparatul poate fi ţinut sigur. Aparatul de bază este compatibil cu toate sondele de endoscop HOLEX Cod 492932492944.
  • Aparat de bază cu afişaj LCD de 7 inch (încadrare 6 inch).
  • Mod zoom; zoom digital în 3 trepte: 1,5×, 2× și 5×.
  • Înregistrările foto şi video pot fi stocate.
  • Ieşire USB şi AV. Prin ieşirile USB şi AV integrate, puteţi transmite fotografiile şi videoclipurile către PC.
  • Acumulator Li-Ion integrat, reîncărcabil, cu durată de funcţionare 5 ore.
  • Rotire cu 180° a imaginii resp. reflexie.

Avantaj:

  • Ecran tactil cu operare intuitivă, cu afişarea imaginii complete.
  • Extrem de robust şi cel mai potrivit pentru utilizare în spaţii exterioare.
  • Încadrare foarte mare de 6 inch.
  • Încadrare divizibilă pentru prezentare în paralel a perspectivei la 0° şi 90°, în cazul utilizării unei sonde ⌀ 6 mm.
  • Posibilitate de introducere de comentarii prin înregistrare vocală. Microfonul încorporat permite ca în timpul inspecţiei, în modul video, să se adauge comentarii la înregistrare. Astfel, nu mai este nevoie să se ia notiţe sau să se facă rezumate complicate.
  • Este posibilă adnotarea imaginilor.
  • Comparaţie dintre imaginile stocate cu cele live.
  • Setările selectate sunt afişate clar pe ecran.

Funcţionare:

IP55: Protecţie la stropirea cu jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Geantă robustă de transport, etanşă la apă şi praf, card de memorie SD, alimentator (CA 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), cablu de date USB, cablu AV, set de curăţare. Fără sondă.

Accesorii opţionale:

Sonde de endoscop Cod 492932492944.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru sondele adecvate (care nu fac parte din pachetul de livrare), consultaţi Hoffmann Group eShop sau Serviciul Clienţi Hoffmann Group.
  • Utilizaţi numai alimentatorul furnizat pentru a încărca endoscopul video.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Întreţinerea şi reparaţiile pot fi executate doar de personal specializat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu supuneţi endoscopul video la lovituri sau la şocuri.
  • Evitaţi contactul endoscopului video cu lichidele.
  • Nu-l folosiţi în medii cu gaze inflamabile, vapori sau solvenţi, cum ar fi în rezervoare de combustibil sau de gaze.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Acumulatorul Li-Ion este instalat permanent şi se poate înlocui numai de către Serviciul Clienţi Hoffmann Group.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.