Lamă de tăiere a profilului 21x41

Cod articol.: 49161316
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie Milwaukee
Ambalaj neambalate individual
Culoarea gri; negru
Tip produs Cuţite
Caracteristici Cu protecție lamă
Material lamă oțel
Materialul mâner plastic
Lungimea totală 41 mm
Lăţime totală 21 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 49161316
EAN / GTIN 045242821907
Număr producător 49161316
L-Număr L01870 118071
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Scule de înaltă performanță cu o durată lungă de viață
  • Compatibil cu tije din oțel netratate și galvanizate
  • Nu este compatibil cu tijele din oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 21 x 41 mm
  • Recomandat pentru: Șine de montare