Lamă de tăiere a profilului 22x41

Cod articol.: 49160078
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Milwaukee
Ambalaj neambalate individual
Culoarea gri; negru
Tip produs Cuţite
Caracteristici Cu protecție lamă
Materialul mâner plastic
Lungimea totală 41 mm
Lăţime totală 22 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 49160078
EAN / GTIN 045242821914
Număr producător 49160078
L-Număr L01870 118059
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Scule de înaltă performanță cu o durată lungă de viață
  • Compatibil cu tije din oțel netratate și galvanizate
  • Nu este compatibil cu tijele din oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 22 x 41 mm
  • Recomandat pentru: Șine de montare