STSD 21x41- MATRICE CISAILLE PROFILE 18V

Réf.: 49161316
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série Milwaukee
Emballage En vrac
Couleur gris; noir
Type de produit couteaux
Caractéristiques avec protège-lame
Matériau lame acier
Matériau poignée plastique
Longueur totale 41 mm
Largeur totale 21 mm

Identification et classification

Référence article 49161316
EAN / GTIN 045242821907
Réf. fabricant 49161316
Article hors catalogue L01870 118071
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Outils hautes performances avec une longue durée de vie
  • Compatible avec les entretoises en acier non traité et galvanisé
  • Non compatible avec les jambes de force en acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Dimensions : 21 x 41 mm
  • Adapté pour : Rails de montage