Microscop stereo digital 3D SCALEREO Desk fără ocular, Tip: SD02

Cod articol.: 491111 SD02
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 100 V; 240 V
Tensiune de reţea 230 V
Clasa de protecție (electrotehnică) Clasa de protecție 1
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Distanță de lucru min. 200 mm
Distanță de lucru max. 300 mm
Stativ Stativ tip coloană
Grosisment min. (× ori) 1
Grosisment până la (× ori) 20
Poziția prelungirii Poziție pe ecran
Mărire min., Poziție pe ecran 1
Mărire max., Poziție pe ecran 20
Mărire max., Sistem de observare fără ocular 20
Luminozitate lumină directă (episcopică) 35.000 lx
Temperatură de culoare lumină directă (episcopică) 5.700 K
Caracteristici Iluminare reglabilă; Sistem de iluminare cu LED
Rezoluţie 1920 x 1080 (Full HD); 3840 x 2160 (4K UHD)
Interfaţă interfaţă USB
Greutate totală 25.500 g
Tip de protecție / clasa de protecție Clasa de protecție (electrotehnică)
Tip produs Sistem de observare fără ocular

Identificare și clasificare

Cod articol 491111 SD02
EAN / GTIN 2050002087538
Producător/responsabil 3D Global GmbH, Robert-Bosch-Str. 33, 73431 AALEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

SCALERO este un microscop digital 3D de lucru şi de inspecţie, fără ocular. Tehnologia brevetată 3D, care nu necesită ochelari, oferă posibilitatea lucrului liber în poziţia şezut şi este ergonomică, ceea ce permite munca fără oboseală. Un sistem stereo de camere special conceput, combinat cu un iluminat modular reglabil, permite afişarea şi documentarea 3D optime.

Avantaj:

  • Mărire în combinaţie optimă cu percepţia adâncimii, coordonare şi ergonomie.
  • Reprezentare digitală 3D, cu timp minim de întârziere
  • Monitor brevetat autostereoscopic 4K 3D, care nu necesită ochelari speciali sau ochelari VR
  • Coordonare optimă a mâinilor cu privirea
  • Factor de zoom progresiv 20:1
  • Autofocalizare, pentru o funcţionare eficientă
  • Spaţiu mare de mişcare sub sistem
  • Iluminat reglabil de la lampa inelară segmentată şi spoturi de iluminat
  • Profunzime mare a câmpului şi câmp larg de vizualizare
  • Recomandat pentru purtători de ochelari
  • Stativ de masă reglabil pe înălţime
  • Optimizarea proceselor de producţie şi de asigurare a calităţii
  • Documentare digitală simplă
  • Operare intuitivă prin intermediul ControlBar şi al comutatorului wireless de picior
  • Ergonomie optimă: poziţionare liberă şi mişcare în faţa monitorului, ceea ce permite la o muncă relaxată şi fără oboseală.

Aplicaţie:

Adecvat pentru inspecţie, asigurarea calităţii, montaj şi fabricaţie. Pentru optimizarea şi documentarea proceselor.

Livrare:

Sistem de camere cu zoom progresiv cu autofocalizare, ecran 3D 4K, care nu necesită ochelari, unitate de procesare a semnalului, ControlBar, stativ de masă cu inel integrat şi iluminat cu spoturi.

Accesorii opţionale:

Comutator de picior fără cablu

Notă:

Disponibil opţional: alte versiuni de stativ, pentru integrare optimă la locul de muncă. Modul retrofit SCALEREO Add-On, pentru conversia microscopului clasic cu tub într-un microscop digital 3D cu monitor 3D.