Digitální bezokulárový 3D stereomikroskop SCALEREO Desk, Typ: SD02

Artiklové číslo: 491111 SD02
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stativ Tyčový stativ
Zvětšení (xnásobné) 1 - 20
Pracovní vzdálenost 200 mm - 300 mm
Hmotnost 25,5 kg
Druh produktu Systém sledování bez okuláru
Napájení 100 V - 240 V
Rozlišení kamerového systému 1920×1080 px
Automatické zaostřování ano
Úhlopříčka obrazovky 13,3 palec
Zorné pole 14 mm - 250 mm
Hloubka ostrosti 3 mm - 20 mm
Rozlišení 3D monitoru 3840×2160 px
Rozhraní USB; Ethernet
Teplota barev osvětlení 5 700 K
Intenzita osvětlení 35 000 lx

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491111 SD02
Výrobce/odpovědná osoba 3D Global GmbH, Robert-Bosch-Str. 33, 73431 AALEN, Deutschland

Popis

Provedení:

SCALEREO je digitální 3D pracovní a inspekční mikroskop bez okuláru. Patentovaná 3D technologie bez brýlí umožní pohodlnou práci v ergonomické poloze vsedě, takže je možné pracovat bez pocitu únavy. Speciálně vyvinutý stereo kamerový systém umožní v kombinaci s modulárně nastavitelným osvětlením optimální 3D zobrazení a dokumentaci.

Výhoda:

  • Zvětšení v optimální kombinaci s vnímáním hloubky, koordinací a ergonomií.
  • 3D digitální displej s minimální dobou zpoždění
  • Patentovaný autostereoskopický monitor 4K 3D bez speciálních brýlí nebo VR brýlí
  • Přesná koordinace rukou a očí
  • Plynulé nastavení faktoru zoomu 20:1
  • Automatické zaostřování pro efektivní práci
  • Velký prostor pro pohyb pod systémem
  • Nastavitelné osvětlení ze segmentovaného kruhového osvětlení a bodového osvětlení
  • Velká hloubka ostrosti a velké zorné pole
  • Vhodné pro osoby, které nosí brýle
  • Výškově nastavitelný stolní stativ
  • Optimalizace výrobních procesů a procesů řízení jakosti
  • Jednoduchá digitální dokumentace
  • Intuitivní ovládání pomocí systému ControlBar a bezdrátových nožních spínačů
  • Optimální ergonomie: Volné polohování a pohyb před monitorem, což vede k uvolněné práci bez pocitu únavy.

Použití:

Vhodné pro kontrolu, řízení jakosti, montáž a výrobu. K optimalizaci a dokumentování procesů.

Rozsah dodávky:

Kamerový systém s plynulým zoomem a automatickým zaostřováním, 4K 3D displej, jednotka pro zpracování signálu, ControlBar, stolní stativ s integrovaným kruhovým a bodovým osvětlením.

Zvláštní příslušenství:

Bezdrátový nožní spínač

Poznámka:

Volitelné příslušenství: Další provedení stativu pro optimální integraci na pracovišti. Přídavný modul SCALEREO Add-On pro přestavbu klasických mikroskopů s tubusem na digitální 3D mikroskop s 3D monitorem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku