manşon de protecţie, tampon de măsurare pentru MultiCheck Digital, Filetul: M12

Cod articol.: 486515 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filetul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 23,5 mm
Filet M22×1
Pasul filetului 1,75 mm
Material oţel superior
Tip produs Manşon de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 486515 M12
EAN / GTIN 4046122634880
Număr producător 229763
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Adaptat pentru:

Dispozitiv de bază 486511 Ref. 12-20 sau manşon de protecţie 486512 Ref.12-20.