Calibru-inel DIN 2250 C, ⌀ nominal: 233mm

Cod articol.: 484030 233
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 43,90 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Dimensiune nominală min. 233 mm
Dimensiune nominală max. 233 mm
Câmp de toleranţă JS
Nivel de toleranță (calitate) 4
Configurabil nu
Tip produs inel de calibrare
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2250
Material oțel
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 484030 233
EAN / GTIN 2050001954060
Număr producător M130EM01LS233
Producător/responsabil Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Descriere

Execuţie:

Calibre inel (inele de control) din oţel de cea mai bună calitate, pentru calibre, călit, detensionat, rectificat şi lepuit de precizie. Calibrele inel sunt etichetate cu dimensiunea reală. Toleranţa de fabricaţie pentru alezaj este JS4.

Aplicaţie:

Pentru aplicaţii universale, de ex. pentru reglarea şi verificarea aparatelor de măsură.

Standard:

Conform DIN 2250 C.

Notă:

Alte dimensiuni intermediare de până la 320 mm pot fi comandate cu ușurință, de exemplu, 484030 dim. 82.