Bague de réglage DIN 2250 C, ⌀ nominal: 233mm

Réf.: 484030 233
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 43,90 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nominal (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Dimension nominale min. 233 mm
Dimension nominale max. 233 mm
Plage de tolérance JS
Degré de tolérance (qualité) 4
Configurable non
Type de produit bague de réglage
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2250
Matériau acier
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 484030 233
EAN / GTIN 2050001954060
Réf. fabricant M130EM01LS233
Fabricant/personne responsable Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Description

Exécution:

Bagues de réglageen acier de première qualité, trempées, rectifiées et rodées avec précision. La mesure réelle est estampée sur les bagues de réglage. Tolérance de fabrication pour l’alésage: JS4.

Utilisation:

Pour applications générales, p. ex. réglage et contrôle d'instruments de mesure.

Norme:

Suivant DIN 2250 C.

Remarque(s):

D’autres dimensions intermédiaires jusqu’à 320 mm peuvent être facilement commandées, par ex. 484030 réf. 82.