Anillo de comprobación DIN 2250 C, ⌀ nominal: 233mm

Número de artículo: 484030 233
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 51,36 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
área EX no
Medida nominal mín. 233 mm
Medida nominal máx. 233 mm
Campo de tolerancia JS
Grado de tolerancia (calidad) 4
Configurable no
Tipo de producto anillo de comprobación
Contenido pieza única
Norma DIN 2250
Material acero
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 484030 233
EAN / GTIN 2050001954060
Número del fabricante M130EM01LS233
Fabricante/responsable Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Descripción

Ejecución:

Anillos patrón de acero de primera calidad para calibres, templados, destensados, rectificados y lapeados de precisión. Los anillos patrón tienen grabada la medida real. La tolerancia de perforación del fabricante corresponde a JS4.

Aplicación:

Para aplicaciones generales, p. ej. para ajuste y ensayo de instrumentos de medición.

Norma:

Según DIN 2250 C.

Nota:

Se pueden pedir fácilmente otras medidas intermedias de hasta 320 mm, por ejemplo, 484030 tam. 82.