{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Dimensiune nominală min. | 215 mm | |
| Dimensiune nominală max. | 215 mm | |
| Câmp de toleranţă | JS | |
| Nivel de toleranță (calitate) | 4 | |
| Configurabil | da | |
| Dimensiune nominală interval | 1 mm | |
| Tip produs | inel de calibrare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | DIN 2250 | |
| Material | oțel | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 484030 215 | |
| EAN / GTIN | 2050001953889 | |
| Număr producător | M130EM01LS215 | |
| Producător/responsabil | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |